曜日別特売

超硬ハイヘリカルリーマ

超硬ハイヘリカルリーマ - EIKO(栄工舎)
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄材質超微粒子刃数3枚刃刃長(mm)29食付長さ(mm)7内容量1本
全34種類を絞り込む
全長(mm)
直径(Φmm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02868918CHHR 13.116513.112
38,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
02868927CHHR 13.217013.216
38,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
02868936CHHR 13.317013.316
38,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
02868945CHHR 13.417013.416
38,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
02868961CHHR 11.616011.612
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02868970CHHR 11.716011.712
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02868979CHHR 11.816011.812
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02868988CHHR 11.916011.912
29,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
02868997CHHR 10.615510.612
26,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02869006CHHR 10.715510.712
26,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02869015CHHR 10.815510.812
26,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02869031CHHR 10.915510.912
26,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02869040CHHR 11.115511.112
27,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02869049CHHR 11.216011.212
27,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02869058CHHR 11.316011.312
27,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02869067CHHR 11.416011.412
27,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
02869076CHHR 10.115010.110
26,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02869085CHHR 10.215510.212
26,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02869101CHHR 10.315510.312
26,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02869110CHHR 10.415510.412
26,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
02869119CHHR 13.617013.616
40,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
02869128CHHR 13.717013.716
40,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
02869137CHHR 13.817013.816
40,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
02869146CHHR 13.917013.916
40,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
02869155CHHR 141701416
36,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
02869171CHHR 12.616512.612
35,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
02869180CHHR 12.716512.712
35,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
02869189CHHR 12.816512.812
35,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
02869198CHHR 12.916512.912
35,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
02869207CHHR 13.517013.516
34,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
02869216CHHR 12.116012.112
33,900
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
02869225CHHR 12.216512.212
33,900
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
02869241CHHR 12.316512.312
33,900
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
02869250CHHR 12.416512.412
33,900
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする