イスカル
ISO旋削 チップ VCGW-2
焼き入れ鋼加工用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
16.6
寸法D1(mm)
4.4
コーナー半径(mm)
0.4
チップ形状
35°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02902360
VCGW 160404-F2
338-9003
IB20HC
IB20HC
¥
12,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02902369
VCGW 160404-M2
341-1163
IB10HC
IB10HC
¥
12,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02902378
VCGW 160404-M2
339-0790
IB20HC
IB20HC
¥
12,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください