ISO旋削チップ CNMG-WG/NRW

ISO旋削チップ CNMG-WG/NRW - イスカル

高送り、仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50トラスコ品番422-7012材質IC428厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状80°菱形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02915791CNMG 120408-WG
12,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする