チップ TCMT

チップ TCMT - イスカル

粗~中仕上げ加工用です。

仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35トラスコ品番422-8619材質IC428厚さ(mm)3.97刃長(mm)16.5寸法D1(mm)4.4適合ホルダE-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/Lコーナー半径(mm)0.8チップ形状三角形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02983377TCMT 16T308-19
13,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする