設定情報
販売価格(税別)¥3,870~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ロンシール工業

【オーダー】ロンリウム プレーン

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ロンリウム プレーン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

床面の色分けやサインとしても使いやすい色合いのビニル床シート。
酸、アルカリ、アルコール類、塩類などに対して耐薬品性があり、適度な柔軟性、弾力性、重歩行エリアに適した耐久性を兼ね備えています。
24色からお選びいただけます。

注文コード03451291 用途病院、学校、重歩行エリア 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配送時不在だった場合、持ち戻りとなり再配達費をご請求させていただきます。予めてご了承ください。
※土壌汚染物質などの影響を受けて、床シートが変色する場合があります。施工後は抗菌性樹脂ワックスを塗布して、汚れや変色を防止してください。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする