JISハンドブック2024 4-1 ねじ1[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通]

JISハンドブック2024 4-1 ねじ1[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通] 日本規格協会

サイズ版型:A5 ページ数1152 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2024/07/01 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03455089 9784542190641
15,100
 
書籍
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03455089 9784542190641 05345895 ー JISハンドブック2024 4-1 ねじ1[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通] 日本規格協会 05345895 JISハンドブック2024 4-1 ねじ1[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通] 日本規格協会 1冊 15,100 税込16,610 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする