曜日別特売

液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり - NEC

輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:95W/18時間連続使用の耐久性に優れたインテリジェントな大型パブリックディスプレイです。超高解像度の4K対応パネルを採用し、高画質の4Kコンテンツにも対応します。

仕様
●VCCI:対応 VCCI-B●環境自己主張マーク:あり NECエコシンボル●本体サイズ(H×W×D):561.2 × 973 × 83.5●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●パネル方式:IPS●その他環境及び安全規格:S-TUV●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●J-Moss:対応●リフレッシュレート:76Hz●縦回転(ピボット)機能:なし
サイズ
43型
ピッチ
0.245mm
電源
AC100V 50/60Hz
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
13.9
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
95
コントラスト比
1200:1
表示色
約10億7374万色
解像度
3840×2160
視野角
左右178°、上下178°(コントラスト比10)
走査周波数(水平)
15-136kHz
走査周波数(垂直)
23-76Hz(50/60Hzフレームロック)
ケーブル
2.0m:HDMI/HDMI
入力端子
DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャック
スピーカー
あり。内蔵スピーカー:10W+10W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
輝度(cd/m2)
400
USB
メディアプレーヤー用、電力供給用 供給電圧:5V、最大供給電流:2A
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03450530LCD-ME431
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする