ペンダントスピーカーHi/Lo-Z兼用、IP53 SPHシリーズ
ペンダントスピーカーHi/Lo-Z兼用、IP53
仕様●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 8インチ●Hiタップ 20、10、5W●Loインピーダンス -●許容入力 -●出力音圧 95dB (1W/1m)●周波数帯域 80Hz~18kHz●本体外形寸法:Φ255 × D255 (mm)●質量:2.2kg●コード番号:A8O000V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7437-31
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。