1連はしご HA1シリーズ

1連はしご HA1シリーズ 長谷川工業

視認性の高いライン付。デザイン性を高める樹脂ライン付。フレームと踏ざんの結合はねじれに強いバルジ加工。滑り止め用端具:塗装仕上げ、スチール製(裏面ゴム付)、サイズ:50mm×120mm。はしご水準器:正しい設置角度(75°) が一目でわかります。

内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03578271 HA1-24 67-7979-97
39,300
 
 
取扱い終了

返品不可
03578280 HA1-41 67-7980-02
59,500
 
 
取扱い終了

返品不可
03578289 HA1-38 67-7980-01
54,400
 
 
取扱い終了

返品不可
03578298 HA1-31 67-7979-99
48,100
 
 
取扱い終了

返品不可
03578307 HA1-51 67-7980-03
72,200
 
 
取扱い終了

返品不可
03578316 HA1-28 67-7979-98
44,300
 
 
取扱い終了

返品不可
03578325 HA1-20 67-7979-96
36,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする