クランプ式アームライト

クランプ式アームライト - 東京メタルクランプ式アームライト - 東京メタルクランプ式アームライト - 東京メタル

アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)

その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ材質寸法(mm)セード径Φ172×全高970質量(kg)1消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100クランプ幅(mm)挟身巾:50内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体03895048SL-106WNDZホワイトホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
本体03895039SL-106BNDZブラックブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする