コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 木造20畳/コンクリート32畳
質量(kg)
30
色
ホワイト
暖房の目安(コンクリート)
32畳
暖房の目安(木造)
20畳
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
590×幅760×奥行354
暖房出力(kW)
床暖房併用:7.66~1.86/ストーブ単独:6.71~1.52
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
69
待機時消費電力(W)
1.2
適用畳数
最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897665
UH-7724PR(W)
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません