コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ PRシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳
質量(kg)
27
色
ホワイト
管径(Φmm)
延長排気:40
貫通穴径(Φmm)
75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:24畳(39.5m
2
)まで、寒冷地:28畳(46.0m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:18畳(29.5m
2
)まで、寒冷地:18畳(29.5m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
590×幅760×奥行354
暖房出力(kW)
6.80~1.77
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
86
待機時消費電力(W)
0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897428
FF-6824PR(W)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません