コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造20畳/コンクリート32畳
質量(kg)
30
暖房の目安(コンクリート)
32畳
暖房の目安(木造)
20畳
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
590×幅760×奥行354
暖房出力(kW)
床暖房併用:7.66~1.86/ストーブ単独:6.71~1.52
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
69
待機時消費電力(W)
1.2
適用畳数
最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:12
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897647
UH-7724PK(W)
ホワイト
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03897656
UH-7724PK(N)
シャインゴールド
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。