コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート29畳
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
590×幅760×奥行354
省エネ基準達成率(%)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
暖房出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897559
SV-7024PK(W)
23
ホワイト
温暖地:25畳(41.5m
2
)まで、寒冷地:29畳(48.0m
2
)まで
温暖地:18畳(29.5m
2
)まで、寒冷地:18畳(29.5m
2
)まで
7.00~1.52
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03897568
SV-7024PK(N)
23
シャインゴールド
温暖地:25畳(41.5m
2
)まで、寒冷地:29畳(48.0m
2
)まで
温暖地:18畳(29.5m
2
)まで、寒冷地:18畳(29.5m
2
)まで
7.00~1.52
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03897620
UH-F7024PK(W)
34
ホワイト
29畳
18畳
床暖房併用:6.95~1.90/ストーブ単独:6.80~1.77
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03897629
UH-F7024PK(N)
34
シャインゴールド
29畳
18畳
床暖房併用:6.95~1.90/ストーブ単独:6.80~1.77
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。