曜日別特売

CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳

CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
質量(kg)27管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354暖房出力(kW)6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03897410FF-6824PK(W)ホワイト
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03897419FF-6824PK(N)シャインゴールド
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする