コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ VGシリーズ/別置きタンク式
質量(kg)
15
色
ナチュラルホワイト
管径(Φmm)
延長排気:40
貫通穴径(Φmm)
65~75(給排気筒径:50)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
570×幅476×奥行310
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
87
待機時消費電力(W)
0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
暖房出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897270
FF-VG35SH(W)
温暖地:13畳(21.5m
2
)まで、寒冷地:15畳(25.0m
2
)まで
温暖地:9畳(15.0m
2
)まで、寒冷地:9畳(15.0m
2
)まで
3.48~1.74
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03897279
FF-VG52SH(W)
温暖地:19畳(31.5m
2
)まで、寒冷地:22畳(36.5m
2
)まで
温暖地:14畳(23.0m
2
)まで、寒冷地:14畳(22.0m
2
)まで
5.22~1.74
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。