曜日別特売

CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造14畳/コンクリート23畳

CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造14畳/コンクリート23畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 寒冷地用大型ストーブ ミニパル 木造14畳/コンクリート23畳 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
質量(kg)17.5ホワイト管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:14畳(23.0m2)まで、寒冷地:14畳(23.0m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅508×奥行356暖房出力(kW)5.47~1.71省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
待機時消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03897489FF-VT5524P(W)0.6
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03897498FF-VY5524P(W)1.5
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする