コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ Vシリーズ 木造12畳/コンクリート19畳
質量(kg)
17
色
ホワイト
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:16畳(26.5m
2
)まで、寒冷地:19畳(31.5m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:12畳(20.0m
2
)まで、寒冷地:12畳(20.0m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×470×296(置台を除く)
暖房出力(kW)
4.50~1.23
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
69
待機時消費電力(W)
0.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897586
SV-V4524M(W)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません