コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini温風 木造14畳/コンクリート22畳
質量(kg)
16.5
色
ホワイト
管径(Φmm)
延長排気:40
貫通穴径(Φmm)
65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:19畳(31.5m
2
)まで、寒冷地:22畳(36.5m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:14畳(23.0m
2
)まで、寒冷地:14畳(23.0m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×466×320
暖房出力(kW)
5.22~1.49
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
86.6
待機時消費電力(W)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897200
FF-HG52SJ(W)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません