コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造19畳/コンクリート31畳
質量(kg)
37
色
フロスティホワイト
管径(Φmm)
延長排気:40
貫通穴径(Φmm)
75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:26畳(43.0m
2
)まで、寒冷地:31畳(51.0m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:19畳(31.5m
2
)まで、寒冷地:19畳(31.5m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×幅820×奥行404
暖房出力(kW)
7.41~3.21
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
87
待機時消費電力(W)
0.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03897297
FF-74J(W)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません