DRC(ダートフリーク)
DURA スプロケット KTM 520-38T D6312
メーカー名:ディーアールシー
メーカー品番:D6312
販売備考:D34-75-038
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール製
適合
KTM(125-690cc:SX SXF EXC EXCF/R XC XCW SMR/C
材質
スチール
歯数
38T
サイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04009428
D6312
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください