曜日別特売

工場扇 三脚折りたたみ式

工場扇 三脚折りたたみ式 - 日動工業

人気のロングセラー商品、軽量・丈夫・折りたためてコンパクト!

仕様アースあり質量(kg)5.2タイプ三脚折りタタミ式、屋内型切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱)周波数(Hz)50/60消費電力(W)50Hz:弱79/中95/強12860Hz:弱97/中108/強130定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱0.81/中1.0/強1.3260Hz:弱1.03/中1.14/強1.43モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)783×683×1107~1411風量(m3/min)50Hz:弱145/中151/強16560Hz:弱166/中195/強201電線長さ(m)2.8温度センサー温度サーモ付モーター(105℃)入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯風速(m/min)50Hz:384/中408/強42660Hz:弱450/中495/強504使用環境温度(℃)0~40羽根径(Φmm)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04008755KO-NV450E
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする