グレーチングの汚れ防止「グレーチングガード」

グレーチングの汚れ防止「グレーチングガード」 北海道防錆ペイント

グレーチングに塗るだけでグレーチングを汚れから守る無色透明のコーティング剤です。
水で溶けるので汚れた際の清掃が簡単に行えます。
乾燥すると強靭な被膜を形成しますので、靴で踏んだり台車を転がしても、簡単には取れません。
また、多くの有機溶剤に耐性があるので(※一部を除く)、上から塗装カスがついても溶けません。
※排水に関しましては、多量の場合には活性汚泥法による処理をお願いしております。
基準に関しましては、ご使用の各地域の排水基準に沿ってご対応をお願いいたします。

用途グレーチングの汚れ防止に タイプ刷毛塗り用 耐久性室内使用半年 危険物の類別非危険物 使用期限納入後1年 内容量1セット(3.6個×4個)
注意
※グレーチングガードが、上から他の塗料で完全に被覆されてしまうと、水洗がグレーチングガードまで届かず、除去ができない可能性があります。
※完全に被覆される前に除去処理をしてください。
※使用前に対象物への錆などの影響が出ないか、必ずテストをしてから実施してください。
※溶けにくい際は、洗浄水の温度を上げる事で溶かしやすくなります。
※グレーチングガードは、屋内使用で6カ月間耐える事ができますが、半年を超える長時間の使用は、状態を確認しながら行ってください。
※それぞれの使用環境により異なりますので上記の期間保障するという意味ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04344010 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする