クランプホースバンドプライヤー

クランプホースバンドプライヤー KNIPEX(クニペックス)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。1イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドは狭い場所でも良好な作業を可能にします。長い寿命と安定性。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に。

仕様●ヘッド仕上げ:研磨●ハンドル仕様:プラスチックコーティング●プライヤー仕上げ:亜鉛合金メッキ(黒)●全長(mm):220●質量(g):494 アズワン品番68-0754-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04748305 1099-I220SB
6,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする