曜日別特売

ネオハイとろみスリム

ネオハイとろみスリム - フードケア

色・味・香りを損なわず、あたたかいお茶・牛乳・味噌汁にも使えます。すばやく溶け、ダマになりにくく短時間でとろみがつきます。

仕様●入数:1箱(800g/袋×8袋)●原材料:デキストリン、増粘多糖類●栄養成分(100gあたり):エネルギー/317Kcal、たんぱく質/5.0g、脂質/0g、カリウム/29mg、糖質/67.1g、食物繊維/21.9g、ナトリウム/1430mg、カルシウム/258mg、リン/55mg、灰分/3,9g●とろみの目安:水20℃・100mLに1.0gでフレンチドレッシング状、2.0gでとんかつソース状、3.0gでケチャップ状●※本製品は日本国内向けの販売のみとさせていただきます。アズワン品番67-8974-18内容量1箱(8袋)
注意
●※本製品は日本国内向けの販売のみとさせていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04594619-
23,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする