曜日別特売

モバイルバッテリー 10000mA GH-BTX100シリーズ

モバイルバッテリー 10000mA GH-BTX100シリーズ - グリーンハウスモバイルバッテリー 10000mA GH-BTX100シリーズ - グリーンハウスモバイルバッテリー 10000mA GH-BTX100シリーズ - グリーンハウス

スマートフォン(バッテリー容量が約1800mAh)を3回分フル充電にできる大容量モバイルバッテリー、Nintendo Switchを1回分充電可能(※充電中のNintendo Switchがスリープモードの場合)、4段階のLEDで残量を表示、スマートフォンなどを2台同時に充電可能(※合計出力の最大値は5V/2.1A)、電気用品安全法の技術基準に適合確認済(PSE適合)、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護機能を持つ安心設計

仕様●バッテリー容量:10000mA●入力:USB micro B/5V/2.1A、USB Type-C/5V/2.1A●出力:5V/2.1A(2ポート合計)●入力端子:USB micro B(メス)×1、USB Type-C(メス)×1●出力端子:USB Type-A×2●充電時間●▼USB micro B:約6時間●▼USB Type-C:約6時間●保護機能:過充電、過放電、過電流、短絡、過熱保護●外形寸法:W68×D17×H140mm●製品重量:約223g●動作温度範囲:0℃~40℃●動作湿度範囲:20~80%(結露なきこと)●材質:ABS●PSE:適合●保証期間:6ヶ月間●付属品:USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書●対応機器:USBポートを利用して充電できる機器 Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど●※対応機器の仕様や性能により、一部機器で充電できない場合があります。●※機器によっては、別途充電用のケーブルが必要になる場合があります。●※発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●※ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●※分解や改造をしないでください。●※子供が使用する場合は、常に保護者による監督を行ってください。内容量1個
注意
●※対応機器の仕様や性能により、一部機器で充電できない場合があります。●※発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●※ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●※分解や改造をしないでください。●※子供が使用する場合は、常に保護者による監督を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04628569GH-BTX100-BK67-9270-39
1,530
1,498
1,648(税込)
33日以内出荷
返品不可
04628560GH-BTX100-WH67-9270-40
1,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする