高精度レーザ位置計測センサ 透過 K1Gシリーズ

高精度レーザ位置計測センサ 透過 K1Gシリーズ アズワン

見たかった変化が見える。従来のセンサでは見逃していた小さな変化を確実に検出。設置場所に困らない。センサヘッドの厚みにこだわりコンパクトな形状を実現。ムダ時間の削減。設計~設置~保守に関わるムダ時間削減を実現する機能を搭載。【透明体にの検出に強い検出原理】、限りなく理想に近い平行光を実現する為に新たな専用レンズを開発。受光素子にはCMOSリニアイメージセンサを採用し、ワーク位置を視覚的にとらえる事が可能になりました。【極薄センサヘッド】、とにかく薄さに徹底的にこだわりました。検出領域7mmと15mmの 2種類を準備し、様々な用途にも対応可能です。【クラス最高レベル計測周期(250μ)を実現】、FDNアルゴリズムに使用する大量の情報を、デュアルエンジンにて高速処理。マルチタスク演算にて従来機種比約4倍の処理速度を実現しました。【パネル取付け可能なマルチチャンネルコントローラ】、1つのコントローラに最大4台のセンサヘッドを接続可能。しかも2種類のセンサヘッドの混在も可能です。

内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04638579 K1G-S15 67-9297-21
228,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04638588 K1G-C04M 67-9297-19
532,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04638597 K1G-C04 67-9297-18
456,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04638606 K1G-S07 67-9297-20
171,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04638579 K1G-S15 22561797 K1G-S15 K1G-S15 高精度レーザ位置計測センサ azbil(山武) 22561797 高精度レーザ位置計測センサ azbil(山武) 1個 219,800 税込241,780 注文コードが変更になりました。
04638588 K1G-C04M 22560309 K1G-C04M K1G-C04M 高精度レーザ位置計測センサ azbil(山武) 22560309 高精度レーザ位置計測センサ azbil(山武) 1個 479,800 税込527,780 注文コードが変更になりました。
04638597 K1G-C04 22560205 K1G-C04 K1G-C04 高精度レーザ位置計測センサ azbil(山武) 22560205 高精度レーザ位置計測センサ azbil(山武) 1個 389,800 税込428,780 注文コードが変更になりました。
04638606 K1G-S07 22561779 K1G-S07 K1G-S07 高精度レーザ位置計測センサ azbil(山武) 22561779 高精度レーザ位置計測センサ azbil(山武) 1個 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする