SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 - SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 - SMC
リード線取出方法M形プラグ コネクタコネクタなし切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcコイル仕様:標準RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ベース配管形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
配管口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04430241SYJ5140-5MOD-01なし1/8サブプレート付プッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
8,310
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
04430259SYJ5140-5MOSEサージ電圧保護回路付サブプレートなしプッシュターンロック式(手操作形)
7,650
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする