Hisense 4K液晶テレビ E6Nシリーズ【50V型/4Kチューナー内蔵/地上・BS・CS】

Hisense 4K液晶テレビ E6Nシリーズ【50V型/4Kチューナー内蔵/地上・BS・CS】 - Hisense(ハイセンス)

ネット動画
人気なVOD満載、
お好みのコンテンツを見逃さず楽しむ
繋いで楽しむ
様々な接続・連携仕様に対応
ゲーム機能
ゲーム機の性能を充分に発揮
高画質・高音質
ネット動画もきれいに映す
クリアな高音質で、さらに表現力もアップ
録画機能
手軽に、素早くカンタン録画

付属品
取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式
仕様
●Anyview ホームサーバー/クライアント:対応●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:対応●Bluetooth対応リモコン:対応●HDMI2.1仕様:ALLM●HDR対応:HDR10/HLG/Dolby Vision●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):対応(明るさ)●オン・オフタイマー:対応●ゲームモード:ゲームモード●システム:VIDAA●スピーカー最大出力:16W●スピーカー構成:フルレンジ×2●スピーカー配置:2●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ Youtube/ DAZN/ FIFA+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ SPOOX/ BANDAI CHANNEL●ビデオ入力:1●ヘッドホン出力:1●マルチメディア(動画・音楽・写真):対応●光デジタル音声出力:1●壁掛け対応:VESA:200×300●外付けHDD裏番組録画:対応●年間消費電力:110kWh(標準設定時)(2026年基準測定値)●最小テレビ台天板サイズ(cm):97.3×37.4●梱包寸法(幅×高さ×奥行)(cm):124.9×77.7×13.4●梱包質量(kg):14●無線LAN内蔵:IEEE802.11ac/a/b/g/n●省エネ基準達成率:101%(目標年度 2026年度)●視野角(上下/左右):178°/178°●録画機能(現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画):対応●音声フォーマット:Dolby AUDIO●音声操作:VIDAAボイス●高画質(エンジン):HI-VIEW エンジン Lite●高画質(バックライト):直下型●高画質(残像咸低減):クリアモーション
定格消費電力(W)
132
本体質量(kg)
9.8(スタンド含む)、9.7(スタンド含まない)
画面サイズ
50V型
画素数
3840×2160
電源供給方式
USB:BC1.2対応×1
待機電力(W)
0.5(リモコンでの電源OFF時)
パネル
-
HDMI規格
HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1
TVチューナー
【BS 4K/110CS 4K】2度、【BS・110CSデジタル】2度、【地上デジタル(CATVパススルー方式対応)】2、【CATVパススルー方式】●
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
111.7×70.3×27.4(スタンド含む)、111.7×64.6×7.4(スタンド含まない )
USB
2(USB2.0×1,USB3.0×1)
LAN
1
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0439160150E6N
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする