12.5cm ダブルタレ皿

12.5cm ダブルタレ皿 福井クラフト 12.5cm ダブルタレ皿 福井クラフト

仕様●サイズ(W):125mm●サイズ(D):91mm●サイズ(H):15mm●重量:32g●材質:ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62164610 05258359
62164610 05258359
05258359 62164610 68-4709-20
800
729
802 (税込)
8日以内出荷

返品不可
62164620 05258368
62164620 05258368
05258368 62164620 68-4709-21
800
729
802 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする