曜日別特売

クッキンパルシリーズ 水切りセット M フード箸立て付き 1ケース 1個×10小箱入

クッキンパルシリーズ 水切りセット M フード箸立て付き 1ケース 1個×10小箱入 - 岩崎工業クッキンパルシリーズ 水切りセット M フード箸立て付き 1ケース 1個×10小箱入 - 岩崎工業

2~3人家族に適したサイズのフード付き水切りカゴです。バスケット底部には皿を立てかけられるスリットがついています。バスケット内側に箸などを立てかけられるパーツが付属しています。溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。

仕様●色番:FWH●単品サイズ:幅295×奥行405×高さ230mm●商品重量(g):1170●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4071-45内容量1ケース(10箱×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05111788-
31,200
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする