JISハンドブック2024 4-1 ねじ1[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通]

JISハンドブック2024 4-1 ねじ1[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通] 日本規格協会

サイズ版型:A5 ページ数1152 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2024年7月 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05345895
15,100
15,100
書籍
16,610 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする