PROツールケース
コンパクトに収納、ワイドに使える
究極のハンディツールケース
小さくまとめて大きく使える、ラップ式収納スペースを本体外側に設置。ハンディツールやスペアパーツをきれいに、機能的に収納いただけます。
用途
品番: RR9906
品名: PROツールケース
カラー: ブラック
容量: 2.1L(最大)
サイズ: 本体 31×6×12cm、ツールシート 40×25/33cm
・OPTION: RR9964 パワーライトマグネットⅢ
色ブラック
寸法(cm)本体:31×6×12、ツールシート:40×25/33
内容量1個
品名: PROツールケース
カラー: ブラック
容量: 2.1L(最大)
サイズ: 本体 31×6×12cm、ツールシート 40×25/33cm
・OPTION: RR9964 パワーライトマグネットⅢ