フローティングDISC 08.2003.75

フローティングDISC 08.2003.75 brembo フローティングDISC 08.2003.75 brembo フローティングDISC 08.2003.75 brembo フローティングDISC 08.2003.75 brembo フローティングDISC 08.2003.75 brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:08.2003.75
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 748R
ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R
材質[素材]:ステンレス(アウターローター)
使用箇所:フロント
キット内容:ディスクローター1枚
外径:320
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。

材質ステンレス(アウターローター) キット内容ディスクローター1枚 使用箇所フロント 外径(mm)320 内容量1個
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06052220 08.2003.75
18,000
17,980
19,778 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする