RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10

RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10 brembo RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10 brembo RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10 brembo RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10 brembo RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10 brembo RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10 brembo RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10 brembo RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.C740.10 brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.C740.10
販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:400
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
ピストン径:19
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:22.2
対応キャリパー:GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
スイッチ[有/無]:有り
型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER
備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)
レバーレシオ:18mm/20mm可変式
オーバーホール対応:可
オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84
リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.10,110.A263.70

仕様スタンダードレバー 可倒式 付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー 材質アルミニウム ハードアルマイト/ブラック 質量(g)400 規格タンク[有/無]無し 製法鍛造 ハンドル径取付部:22.2Φ 対応【キャリパー】GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応 仕上表面処理:ハードアルマイト ホルダーミラーホルダー[有/無]無し ピストン径(Φmm)19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06052141 110.C740.10
59,000
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする