曜日別特売

チップ LXGU-AM

チップ LXGU-AM - タンガロイチップ LXGU-AM - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
刃幅(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056910LXGU060202PFR-AM KS05F垂直方向:3.92.3ブレーカ有効:6副切刃:0.80.2
17,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06056919LXGU10T302PFR-AM KS05F垂直方向:63.2ブレーカ有効:10副切刃:1.40.2
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06069065LXGU080302PFR-AM KS05F垂直方向:52.8ブレーカ有効:7.7副切刃:10.2
19,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
06069081LXGU120402PFR-AM KS05F垂直方向:7.14.2ブレーカ有効:12.2副切刃:1.40.2
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06069090LXGU120404PFR-AM KS05F垂直方向:7.14.2ブレーカ有効:12.2副切刃:1.20.4
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06069099LXGU160504PFR-AM KS05F垂直方向:9.45.3ブレーカ有効:15.7副切刃:1.60.4
32,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする