曜日別特売

チップ PNCU0905*N-AJ

チップ PNCU0905*N-AJ - タンガロイチップ PNCU0905*N-AJ - タンガロイ
厚さ(mm)6.16切刃長さ(mm)ブレーカ有効:8.9刃幅(mm)副切刃:1.4内接円(mm)12.2コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6.4内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056928PNCU0905GNFN-AJ KS05F
23,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする