P4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 20.5165.88

P4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 20.5165.88 brembo P4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 20.5165.88 brembo P4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 20.5165.88 brembo P4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 20.5165.88 brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:20.5165.88
パッド:標準品パッド(107.4426.45)/鋳鉄ローター使用可能パッド(107.4426.50) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/パッドスプリング[ピン無し](120.4196.85)/パッドピン(120.3204.33)
販売備考:赤ロゴ/ブラックボディ鋳造キャリパー。取付ピッチ:40mm。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。※2022年発売予定
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約880
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:フロント:右側
内容量[数量]:右側のみ
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト
取付ピッチ:40
ピストン径:異径 4POT:30mm/34
製法:鋳造(2ピース)
対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.4426.50
リペア:品番:107.4426.45,120.4196.85,120.3204.33,105.3387.60
関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79

仕様●PAD有り●ダストシール有り 付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド 質量(g)パッド含む:約880 製法鋳造(2ピース) 内容右側のみ 表面処理アルマイト 対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13 使用箇所フロント:右側 取付ピッチ(mm)40 ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06069720 20.5165.88
27,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする