オザック精工
<ULFWB-MF> ウルトラメンテナンスフリー リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06104966
ULFWB16MF
0.38
88
16(0-0.009)
9
42h6
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104975
ULFWB20MF
0.51
98
20(0-0.01)
10
48h6
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06104991
ULFWB25MF
1.02
134
25(0-0.01)
11
58h6
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06105000
ULFWB30MF
1.44
144
30(0-0.01)
12
65h6
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06105009
ULFWB35MF
1.7
158
35(0-0.012)
13
72h6
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
06105018
ULFWB40MF
2.75
178
40(0-0.012)
14
84h6
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください