曜日別特売

非接触温度計(GP)

非接触温度計(GP) - オーストリッチインターナショナル非接触温度計(GP) - オーストリッチインターナショナル非接触温度計(GP) - オーストリッチインターナショナル非接触温度計(GP) - オーストリッチインターナショナル非接触温度計(GP) - オーストリッチインターナショナル非接触温度計(GP) - オーストリッチインターナショナル非接触温度計(GP) - オーストリッチインターナショナル

ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。

用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定寸法(mm)149×95×43質量(g)約106タイプ赤外線電源単4電池×2本(別売り)精度±0.2℃測定時間約1秒機能【自動シャットダウン時間】約18秒ディスプレイ液晶デジタル測定距離3~5cm表示単位0.1℃測定メモリ数32回動作温度(℃)16~35保管温度(℃)-25-55RoHS指令(10物質対応)対応検温方式ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース内容量1台
注意
※医療機器ではありません。電池別売です(単4乾電池×2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613609807305GP
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする