曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ - CKD

屋外で使用可能なエアフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Gねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位Bar内容量1台
注意
※オートドレンの最低作動圧は、0.1MPaです。0.1MPa上昇まで、初期発生ドレンとともにエアパージします。
※ドレンの凍結にご注意ください。
全56種類を絞り込む
接続口径
ろ過度(μm)
ドレン貯容量(cm3)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
ろ過度(μm)
ドレン貯容量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06160659FW3000-8G-W-FG1/4370添付なし【エレメント】545
15,470
13,538
14,892(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160668FW3000-8G-W-FX1G1/4370添付なし【エレメント】545
15,470
13,538
14,892(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160677FW3000-10G-W-FG3/8370添付なし【エレメント】545
15,470
13,538
14,892(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160686FW3000-10G-W-FX1G3/8370添付なし【エレメント】545
15,470
13,538
14,892(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160695FW4000-8G-W-FG1/4570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160711FW4000-8G-W-FX1G1/4570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160720FW4000-10G-W-FG3/8570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160729FW4000-10G-W-FX1G3/8570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160738FW4000-15G-W-FG1/2570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160747FW4000-15G-W-FX1G1/2570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160756FW3000-8G-W-FYG1/4370添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
16,890
14,788
16,267(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160765FW3000-8G-W-FYX1G1/4370添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
16,890
14,788
16,267(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160781FW3000-10G-W-FYG3/8370添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
16,890
14,788
16,267(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160790FW3000-10G-W-FYX1G3/8370添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
16,890
14,788
16,267(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160799FW4000-8G-W-FYG1/4570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160808FW4000-8G-W-FYX1G1/4570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160817FW4000-10G-W-FYG3/8570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160826FW4000-10G-W-FYX1G3/8570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160835FW4000-15G-W-FYG1/2570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160851FW4000-15G-W-FYX1G1/2570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160860FW3000-8G-W-F-BWG1/4540C形ブラケット【エレメント】545
15,740
13,800
15,180(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160869FW3000-8G-W-FX1-BWG1/4540C形ブラケット【エレメント】545
15,740
13,800
15,180(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160878FW3000-10G-W-F-BWG3/8540C形ブラケット【エレメント】545
15,740
13,800
15,180(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160887FW3000-10G-W-FX1-BWG3/8540C形ブラケット【エレメント】545
15,740
13,800
15,180(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160896FW4000-8G-W-F-BWG1/4780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160905FW4000-8G-W-FX1-BWG1/4780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160921FW4000-10G-W-F-BWG3/8780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160930FW4000-10G-W-FX1-BWG3/8780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160939FW4000-15G-W-F-BWG1/2780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160948FW4000-15G-W-FX1-BWG1/2780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160957FW3000-8G-W-FY-BWG1/4540C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
17,160
15,050
16,555(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160966FW3000-8G-W-FYX1-BWG1/4540C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
17,160
15,050
16,555(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160975FW3000-10G-W-FY-BWG3/8540C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
17,160
15,050
16,555(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160991FW3000-10G-W-FYX1-BWG3/8540C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
17,160
15,050
16,555(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161000FW4000-8G-W-FY-BWG1/4780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161009FW4000-8G-W-FYX1-BWG1/4780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161018FW4000-10G-W-FY-BWG3/8780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161027FW4000-10G-W-FYX1-BWG3/8780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161036FW4000-15G-W-FY-BWG1/2780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161045FW4000-15G-W-FYX1-BWG1/2780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161061FW8000-20G-W-FG3/41280添付なし【エレメント】580
26,460
23,163
25,479(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161070FW8000-20G-W-FX1G3/41280添付なし【エレメント】580
26,460
23,163
25,479(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161079FW8000-25G-W-FG11280添付なし【エレメント】580
26,460
23,163
25,479(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161088FW8000-25G-W-FX1G11280添付なし【エレメント】580
26,460
23,163
25,479(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161097FW8000-20G-W-FYG3/41280添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,140
29,875
32,863(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161106FW8000-20G-W-FYX1G3/41280添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,140
29,875
32,863(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161115FW8000-25G-W-FYG11280添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,140
29,875
32,863(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161131FW8000-25G-W-FYX1G11280添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,140
29,875
32,863(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161140FW8000-20G-W-F-BWG3/41640C形ブラケット【エレメント】580
26,770
23,475
25,823(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161149FW8000-20G-W-FX1-BWG3/41640C形ブラケット【エレメント】580
26,770
23,475
25,823(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする