ASAGAO アスモモバイルバッテリー

ASAGAO アスモモバイルバッテリー - ASAGAOASAGAO アスモモバイルバッテリー - ASAGAOASAGAO アスモモバイルバッテリー - ASAGAOASAGAO アスモモバイルバッテリー - ASAGAO

AS69-5S専用のモバイルバッテリー
大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリーです。
残量はわかりやすい数字表示に対応、非常時にも役立つ背面LEDライトも搭載しています。
リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性
バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。
NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。
69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)
ノートPCなら約1~1.5回フル充電、スマートフォンなら4~5回分の充電が可能な大容量。
さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現しており、放充電サイクルは約3000回の長寿命と、たっぷり、長くお使いいただけます。
LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現
充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。
最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能
出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。
同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。
非常用ライトを搭載
バッテリー本体の背面にLEDライトを搭載しており、非常時の光源としても活躍します。

付属品モバイルバッテリー×1、Type-C充電ケーブル×1グレー質量(g)約740出力USB-C1PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-C2PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-A12W:5V/2.4A、【同時出力】・USB-C1+USB-C2:PD45+PD30、・USB-C1+USB-A:PD45+12、・USB-C2+USB-A:PD45+12、・USB-C1+USB-C2+USB-A:PD45+PD30+12入力付属の専用USB-C to Cケーブルで最大35W充電が可能充電時間(フル充電)約3時間保証期間3年電池残量表示パーセンテージ表示梱包内容モバイルバッテリー×1、Type-C充電ケーブル×1充電池タイプリン酸リチウムイオン電池動作温度(℃)環境:0~40バッテリー容量(mAh)21600充電可能回数約3000回USBポート数3個口寸法(幅×奥行×高さ)(mm)84×65.1×127.5バッテリー容量(Wh)単体:69内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06181510AS69
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする