CKD
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)
メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
用途
メンテナンス用に
種別
部品
材質
【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他
構成
エレメント1個、Oリング1個
使用流体
圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)
5(除去効率90%以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06172751
SFC310-ELEMENT
SFC306/307/308/309/310
¥
13,200
¥
12,650
¥
13,915
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06172787
SFC410-ELEMENT
SFC406/407/408/409/410
¥
20,900
¥
20,075
¥
22,083
(税込)
11日以内出荷
返品不可
06172830
SFC810-ELEMENT
SFC806/807/808/809/810
¥
103,620
¥
99,688
¥
109,657
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください