コクヨ
おえかきずかん
ズーラシアなどの動物園を運営する「横浜市緑の協会」監修。左のページには動物の紹介と、前、横、後ろからの姿を、右のページにはその動物の描き方を掲載した、おえかきのための図鑑です。
仕様
イラスト・監修:西脇せいご・(公財)横浜市緑の協会
セット内容
80ページ(リング製本)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×210×13
ジャンル
絵本
初版年月
2018年11月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179751
KE-WC56
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください