コクヨ
のりものゴー!
自転車、自動車など身近なものから、潜水艇、気球など珍しいものまで、さまざまな乗り物を言葉としかけで体験できる絵本です。
仕様
作・絵:きのした けい・いとう 良一
セット内容
38ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×148×17
ジャンル
絵本
初版年月
2022年08月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179821
KE-WC83
¥
1,100
¥
1,100
書籍
¥
1,210
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください