コクヨ
おべんとう
唐揚げを揚げて、たまごやきを焼いて、、、しかけと料理にまつわるオノマトペを楽しむ、しかけボードブック。リズミカルな文章は読み聞かせにも最適です。
仕様
作・絵:きのした けい・moko
セット内容
42ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×148×19
ジャンル
絵本
初版年月
2021年05月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179891
KE-WC74
¥
1,100
¥
1,100
書籍
¥
1,210
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください