コクヨ
かおノート2
表紙の裏までしっかりあそべる、52種類の「かお」がそろいました。パーツシールはどれでも使えるので、あそびの幅がいっそう広がります。ユニークなよせがき帳として活用するなど、大人の方にも選ばれています。
仕様
作・絵:tupera tupera
セット内容
本文48ページ+シール6ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
188×182×14
ジャンル
絵本
初版年月
2010年10月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179708
KE-WC20
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください