コクヨ
いないいないばあ!
木の陰からゾウさん、水の中からカバさん。様々な動物が暮らしている環境から「いないいないばあ!」と姿をあらわすしかけ絵本。丈夫な小型のボードブックで、小さな手でも扱いやすく持ち歩きにも便利です。
仕様
作・絵:きのした けい
セット内容
38ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×118×15
ジャンル
絵本
初版年月
2024年9月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179611
KE-WC85
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください