コクヨ
こねこが
じゃれたり、金魚にいたずらしたり、大きなあくびをしたり、、、。自由なこねこの1日をしかけで楽しく描いた、読み聞かせにぴったりな1冊です。
仕様
作・絵:きのした けい
セット内容
38ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×148×17
ジャンル
絵本
初版年月
2021年9月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179848
KE-WC79
¥
1,100
¥
1,100
書籍
¥
1,210
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください