コクヨ
おやすみなさい
リスやフクロウ、くるまやふねが、寝床に帰って「はい ねんね」。繰り返しのリズムとしかけで、おやすみ前の読み聞かせを楽しめます。
仕様
作・絵:きのした けい
セット内容
38ページ(ボードブック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×148×17
ジャンル
絵本
初版年月
2022年10月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06179805
KE-WC84
¥
1,100
¥
1,100
書籍
¥
1,210
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください